Motion
7119TL

NTN
7119TL

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 145 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI03736163
N° MFR7119TL
Prix847.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7119TL

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 145 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI03736163
N° MFR7119TL
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
Prix847.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0600 po, 1.520 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7119TL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359436075
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12060 lbf
  • Série
    71
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359436075

Aperçu

Description du fabricant
7119TL