Motion
MR7309

NTN
MR7309

MR7309 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 45mm, C0, Diamètre extérieur : 100mm, 31mm Largeur, Roulement en acier, Alésage rond
N° D’ARTICLE MI03736168
N° MFRMR7309
Prix92.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR7309

MR7309 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 45mm, C0, Diamètre extérieur : 100mm, 31mm Largeur, Roulement en acier, Alésage rond
N° D’ARTICLE MI03736168
N° MFRMR7309
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
Votre prix92.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3370 po
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.653 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104165
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR7309 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG