Motion
W62222EAX

NTN
W62222EAX

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 129.436 mm, diamètre extérieur de 200.078 mm, largeur de 53.000 mm
N° D’ARTICLE MI03736184
N° MFRW62222EAX
Prix1,490.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W62222EAX

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 129.436 mm, diamètre extérieur de 200.078 mm, largeur de 53.000 mm
N° D’ARTICLE MI03736184
N° MFRW62222EAX
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
Prix1,490.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0960 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8771 po
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Poids
    13.025 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510447
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
W62222EAX ROULEAU CYLINDRIQUE BRG