Motion
XLS3-1/2AGC3

NTN
XLS3-1/2AGC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.5000 po, DI 5.0000 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03736203
N° MFRXLS3-1/2AGC3
Prix662.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS3-1/2AGC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.5000 po, DI 5.0000 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03736203
N° MFRXLS3-1/2AGC3
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
Prix662.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0630 po, 1.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po, 19.050 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS3-1/2AGC3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le XLS3-1/2AGC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 3.5000-inch alésages avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 5.0000-inch pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS3-1/2AGC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510911
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8700 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253074700

Aperçu

Description du fabricant
XLS3-1/2AGC3