Motion
DS216TTR2

NTN
DS216TTR2

Roulement pour outils agricoles - carré, 2.3120 po de diamètre extérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03736221
N° MFRDS216TTR2
Prix691.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS216TTR2

Roulement pour outils agricoles - carré, 2.3120 po de diamètre extérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03736221
N° MFRDS216TTR2
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
Prix691.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3120 po
  • Liquidation
    CN
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS216TTR2 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 2.3120 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 2.5000 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS216TTR2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359470406
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    DS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359470406

Aperçu

Description du fabricant
DS216TTR2 BRG