Motion
NPS114RRC

NTN
NPS114RRC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-7/8 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 1.7205 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03736272
N° MFRNPS114RRC
Prix149.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NPS114RRC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-7/8 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 1.7205 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03736272
N° MFRNPS114RRC
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
Prix149.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    1.7205 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-24 UNF
  • Poids
    1.874 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL210-114
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359492743
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359492743

Aperçu

Description du fabricant
NPS114RRC