Motion
205VVA

NTN
205VVA

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.7550 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03736296
N° MFR205VVA
Prix122.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
205VVA

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.7550 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03736296
N° MFR205VVA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7550 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Largeur  
    1.0625 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    205VVEN BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement radial spécial agricole est un type de forage droit avec un diamètre d’alésage de 0.7550 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur globale de 1.0600 po dans les roulements agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205VVA
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253063605

Aperçu

Description du fabricant
205VVEN BRG