Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.56 po
- Longueur1.48 po
- Poids0.050 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement9500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardEuropéen
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi