Motion
HC806073050301

VICKERS BY DANFOSS
HC806073050301

Moteur à piston basse vitesse - Déplacement de 250.0 po3/r, métrique SAE A et B, montage sur bride de boulon ISO 200 4 250,360CC
N° D’ARTICLE MI03738412
N° MFRHC806073050301
Prix49,586.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
HC806073050301

Moteur à piston basse vitesse - Déplacement de 250.0 po3/r, métrique SAE A et B, montage sur bride de boulon ISO 200 4 250,360CC
N° D’ARTICLE MI03738412
N° MFRHC806073050301
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
Prix49,586.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    250.0 po3/r
  • Ports principaux
    Mesure SAE A et B
  • Type de moteur
    Axial
  • Montage
    Bride de boulon ISO 200 4 250,360CC
  • Série
    W

Aperçu

Description du fabricant
HC806073050301 HYDROKRAFT 250CC
  • Moteurs à piston axial avec conception de plaque de lavage et peut être appliqué aux entraînements hydrostatiques
  • Une gamme d’options de commande permet de faire correspondre les moteurs à n’importe quelle application
  • Les pièces rotatives et chargées sous pression sont à pression équilibrée
  • Haute efficacité, de l’équilibrage automatique de la pression du bloc-cylindres à la plaque de soupape
  • Paliers d’arbre surdimensionnés pour une longue durée de vie et une capacité d’entraînement
  • Très résistant à la saleté grâce à la compensation automatique de l’usure
  • Faible niveau de bruit assuré par la conception de la plaque de lavage et d’autres caractéristiques éprouvées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon