Motion
PL5205-100-4150301-35.0

BOSTON GEAR
PL5205-100-4150301-35.0

35:1 Réduction, 35:1 rapport
N° D’ARTICLE MI03738431
N° MFRPL5205-100-4150301-35.0
Prix26,788.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
PL5205-100-4150301-35.0

35:1 Réduction, 35:1 rapport
N° D’ARTICLE MI03738431
N° MFRPL5205-100-4150301-35.0
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
Prix26,788.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1
  • Poids
    35.2441 kg, 77.7 lb

Détails

  • Ratio réel
    35.0:1
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P01341
  • Numéro CUP du fabricant
    884107182049
  • Réduction
    35:1
  • CUP_NON
    884107182049

Aperçu

Description du fabricant
PL5205-100-4150301-35.0