Motion
109072.00
Moteur électrique CC - Aimant permanent - Laver à la machine, brossé, 90 V, 1800 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre XS56C
N° D’ARTICLE MI03738573
N° MFR109072.00
Prix2,748.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent - Laver à la machine, brossé, 90 V, 1800 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre XS56C
N° D’ARTICLE MI03738573
N° MFR109072.00
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
Votre prix2,748.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    XS56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    15.37 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.63 po
  • Poids
    54 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    7.5 A
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Cote d’efficacité
    86.2
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Type de montage de bride
    Rigide C
  • Type de cadre
    XS56C
  • Couple de pleine charge
    27 po
  • Classe d’isolation
    F3
  • Page de produit du fabricant
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - lavage
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.75 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720342978
  • Tension
    90 V

Aperçu

Description du fabricant
109072.00,3/4HP,S56C,1800RPM,
  • Les écrans d’extrémité sont scellés sur le cadre
  • Joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC (extrémité arbre seulement sur les moteurs TENV)
  • Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse haute température résistante à l’humidité pour une longue durée de vie
  • Les revêtements intérieurs appliqués sur le rotor et le stator protègent contre la corrosion
  • Le nouveau système de montage de boîte de conduits offre une étanchéité optimale
  • Les enroulements sont immergés et durcis dans un vernis isolant en polyester pour une résistance accrue à l’humidité
  • Tous les moteurs de service de lavage ont une isolation de classe F
  • Le système exclusif d’isolation à onduleur IRIS de LEESON offre une protection supplémentaire et une longue durée de vie, en particulier dans les applications à onduleur
  • Tous les composants d’étanchéité sont Viton® pour une résistance chimique supérieure
  • La plaque signalétique complète est gravée au laser sur le châssis du moteur