Motion
HT5935-18IN

REXNORD INC
HT5935-18IN

Chaîne HT5935-18 Rexnord MatTop® série 5935
N° D’ARTICLE MI03739167
N° MFRHT5935-18IN
Prix153.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HT5935-18IN

Chaîne HT5935-18 Rexnord MatTop® série 5935
N° D’ARTICLE MI03739167
N° MFRHT5935-18IN
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
Prix153.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    18.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HT5935-18IN
  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Matériau de la chaîne
    Haute température beige
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Haute température beige
  • Matériel de vol
    HT
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699347098

Aperçu

Description du fabricant
HT5935-18 HT5935-18
  • Chaîne MatTop® HT5935 18 po de large moulée dans un matériau beige haute température et assemblée avec des broches en polypropylène

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues