Motion
45-2P09-6FA3
45-2P09-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03740105
N° MFR45-2P09-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
45-2P09-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03740105
N° MFR45-2P09-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    28.10 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057726956
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    45
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    00195057726956

Aperçu

Description du fabricant
45-2P09-6FA3 1/4'' BORE ALUMINUM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon