Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.75 po
- Largeur totale3.06 po
- Taille du port1-1/2 NPT
Détails
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageLevier et écrou de verrouillage en acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRPTFE
- Série77-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
Aperçu
- Corps en deux pièces
- Sièges renforcés
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Orifice complet pour un débit complet et une chute de pression minimale