Motion
512P45A2VZ

THOMSON (ALTRA)
512P45A2VZ

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 45 mm, largeur : 120 mm longueur : 137.5 mm, capacité de charge : 114900 N
N° D’ARTICLE MI03742087
N° MFR512P45A2VZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
512P45A2VZ

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 45 mm, largeur : 120 mm longueur : 137.5 mm, capacité de charge : 114900 N
N° D’ARTICLE MI03742087
N° MFR512P45A2VZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    137.5 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    114900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE SÉRIE 512P45A2VZ 500