Motion
B4-FSA-36SB
Pignon de transport plat auto-alignable – Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03742247
N° MFRB4-FSA-36SB
Prix959.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport plat auto-alignable – Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03742247
N° MFRB4-FSA-36SB
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
Prix959.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    39-3/8 po
  • Longueur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Hauteur du rouleau
    12-13/64 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Poids
    92.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de porte-bagages plats
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B4-FSA-36SB SA PLATE PORTEUR IDL
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté