Motion
C5-20TUI-42SB
Troughing Idler à impact inégal - Cote CEMA, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI03742458
N° MFRC5-20TUI-42SB
Price$1,016.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler à impact inégal - Cote CEMA, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI03742458
N° MFRC5-20TUI-42SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,016.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Belt Width  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    43-7/16 po
  • Longueur totale
    53-1/2 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    10-3/4 po
  • Longueur du rouleau
    31.88 po
  • Poids
    99.00 lb
  • Large longueur de rouleau
    3-15/16 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Impact inégal sur le bac
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-20TUI-42SB IMP INQUAL TR. IDL(FL30C1
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

You May Also Like