Motion
XPW1044SF
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 10 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI03742463
N° MFRXPW1044SF
Prix1,749.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 10 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI03742463
N° MFRXPW1044SF
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
Prix1,749.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    10 po
  • Poids
    106.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    SF
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
XPW1044SF 10X44 CF POULIE À OREILLES AVEC PI2
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good