Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Poids850 g
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieALF
Aperçu
- Lubrification à alimentation automatique, style métrique
- Filetages Rc (PT)
- Tailles de corps : 1/2, 3/4, 1, 1+1/2, 2
- Option de support disponible