Motion
KHFT206
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03742622
N° MFRKHFT206
Prix52.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03742622
N° MFRKHFT206
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
Prix52.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    116.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    141 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    KH206
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHFT200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250109388

Aperçu

Description du fabricant
KHFT206 30MM FLG 2-BOLT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good