Motion
9104402
Additif de peinture à base de résine de polyamide - Taille du contenant : 1 gal
N° D’ARTICLE MI03742663
N° MFR9104402
Prix116.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Additif de peinture à base de résine de polyamide - Taille du contenant : 1 gal
N° D’ARTICLE MI03742663
N° MFR9104402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de Than340 g/L

Détails

  • Type de base
    Résine de polyamide
  • Temps de séchage
    6 à 8 h
  • Finition
    ACTIVATEUR
  • À utiliser avec
    Mastic époxy System DTM 9100
  • Teneur en composés organiques volatils
    304 g/L

Aperçu

Description du fabricant
ACTIVATEUR À DURCISSEMENT RAPIDE 9104402 340 VOC
  • Pour les environnements modérés à difficiles
  • Application directement sur l’acier rouillé solide avec une préparation de surface minimale : peut également être utilisé sur l’acier propre, le métal galvanisé, le béton (y compris les planchers en béton), les surfaces préalablement enduites et légèrement humides
  • Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Bien que l’exposition à la lumière du soleil et à certaines conditions d’éclairage intérieur provoque la décoloration et le farinage de tous les revêtements de type époxy, ces changements sont de nature esthétique seulement
  • À utiliser avec la base époxy Steel-Tech® (article Mi n° 05417043)
  • Contenant : Contenant d’un gallon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté