Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base5/32 po
- Largeur de la base15/16 po
- Longueur du bras de la pince11/16 po
- Hauteur sous la barre15/32 po
- Poids0.1 lb
Détails
- Style de brasBras ouvert
- Matériau de baseAcier allié
- Forme de barre de serrageBras ouvert
- Style de pincehorizontal
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale60 lb
- Type de montageBase à bride
- Type de basculehorizontal