Motion
XFR16
XFR16 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - F-R 1-1 1/4
N° D’ARTICLE MI03743392
N° MFRXFR16
Prix128.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XFR16 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - F-R 1-1 1/4
N° D’ARTICLE MI03743392
N° MFRXFR16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix128.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage
    1 1/4-12
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    76200 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    XF
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990032812

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE ULTIME DE XFR16 1 PO
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage traité thermiquement/acier chromoly, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction