Motion
QF5S303 X 5/8

LOVEJOY INC
QF5S303 X 5/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5, mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03743405
N° MFRQF5S303 X 5/8
Prix71.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF5S303 X 5/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5, mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03743405
N° MFRQF5S303 X 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0800 po
  • Diamètre extérieur
    2.0700 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450054171
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450054171

Aperçu

Description du fabricant
QF5S303X5/8