Motion
1110T MOYEU 2.3750 NON RIGIDE 5/8 X 5/16 KW

FALK
1110T HUB 2.3750 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1110 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 2.3750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03743608
N° MFR1110T HUB 2.3750 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
Prix1,122.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110T HUB 2.3750 NON-STK 5/8 X 5/16 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1110 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 2.3750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03743608
N° MFR1110T HUB 2.3750 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
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
Votre prix1,122.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Taille du raccord
    1110
  • Code de taille de raccord
    1110
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    6.3125 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Poids
    46.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934147791
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    82500 po
  • CUP_NON
    782934147791

Aperçu

Description du fabricant
1110T MOYEU 2.3750 NON RIGIDE 5/8 X 5/16 KW

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good