Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.62 po
- Taille du port1 NPT
- Poids3.44 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsBronze
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeSans poignée - Actionneur prêt
- Page de produit du fabricant
- MatérielBronze moulé
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 250 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeMPTFE
- Série77-AR
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750921247
- Matériau du corps de vanneB584 Bronze
Aperçu
- Ensemble de garnitures multipièces
- Coussin de montage ISO 5211
- Bille et tige en acier inoxydable
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Emballage chargé sous tension