Motion
DC7028
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, 1 po NPT, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 300 psi PSI, 3/4 po Taille du corps
N° D’ARTICLE MI03747305
N° MFRDC7028
Prix93.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, 1 po NPT, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 300 psi PSI, 3/4 po Taille du corps
N° D’ARTICLE MI03747305
N° MFRDC7028
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
Prix93.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    1.102 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
  • Débit
    200 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR NPT DC7028 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté