Motion
TU 1.7/16 TF

SKF
TU 1.7/16 TF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03750473
N° MFRTU 1.7/16 TF
Prix229.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TU 1.7/16 TF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03750473
N° MFRTU 1.7/16 TF
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
Prix229.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    103 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Fente Espacement  
    89 mm
  • Poids
    3.39 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU 1.7/16 TF
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571052298
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5740 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    TU TU
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    7316571052298

Aperçu

Description du fabricant
TU1.7/16TF BLOC D’OREILLER