Motion
22314 E/C3W64

SKF
22314 E/C3W64

Roulement à rouleaux sphériques – DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI03753226
N° MFR22314 E/C3W64
Prix1,334.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22314 E/C3W64

Roulement à rouleaux sphériques – DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 51 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI03753226
N° MFR22314 E/C3W64
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
Prix1,334.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Poids
    9.63 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3, huile solide
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Huile solide
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572202722
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316572202722

Aperçu

Description du fabricant
22314 E/C3 W64 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3, huile solide