Motion
SM-I/O-24V
Module d'option SM Emerson E/S
N° D’ARTICLE MI03755963
N° MFRSM-I/O-24V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module d'option SM Emerson E/S
N° D’ARTICLE MI03755963
N° MFRSM-I/O-24V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1.0 po x 3.2 po x 3.9 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Module d’option SM
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    4
  • Type de montage
    Port SM
  • Nombre d’entrées analogiques
    0
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    3
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de relais
    2
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
MODULE SM-I/O-24V I/O, PROTÉGÉ 24V
  • Module d'E/S en option