Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauManipulation de matières de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant822353016299
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention en PVC de qualité alimentaire avec fil de mise à la terre de la série WE.
- Matériau de renforcementHélicoïdal en PVC avec fil de mise à la terre
- Applications typiquesManipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, manutention de matériaux - service standard, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
- CUP_NON822353016299
- Pression de service20 psi
Aperçu
- Conception de produit supérieure - Les tuyaux de la série Tigerflex s’inscrivent dans la norme de l’industrie en matière de manutention pneumatique des produits, grâce à notre composé spécialement conçu, à notre conception innovante et à notre contrôle de qualité sans compromis. Offre la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité et de durabilité. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03), 3-A (01) et de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe à alvéoles - Offre une flexibilité accrue du tuyau.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate