Motion
61463624526

NORTON ABRASIVES
61463624526

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI03756343
N° MFR61463624526
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624526

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI03756343
N° MFR61463624526
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
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    44470 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W185
  • Code de forme de point
    W185
  • CUP_NON
    61463624526

Aperçu

Description du fabricant
61463624526 W-185 TYPE 52 ROUE MTD