Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.5625 po
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique5660 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BA610ZOH offre un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA610ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique6700 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation