Motion
ZA6115 1 15/16 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
ZA6115 1 15/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03757433
N° MFRZA6115 1 15/16 PILLOW ROLLER BRG
Prix863.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZA6115 1 15/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03757433
N° MFRZA6115 1 15/16 PILLOW ROLLER BRG
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
Prix863.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Global Hauteur  
    4.5625 po
  • Global Longueur  
    8.1250 po
  • Largeur totale
    3.6406 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699900439
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699900439

Aperçu

Description du fabricant
ZA6115 ND PB 6000 ADPT BRG