Motion
9023-24-16
9023-24-16 RÉDUCTEUR MBSPP-FBSPP
N° D’ARTICLE MI03757457
N° MFR9023-24-16
Prix192.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9023-24-16 RÉDUCTEUR MBSPP-FBSPP
N° D’ARTICLE MI03757457
N° MFR9023-24-16
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
Prix192.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 BSPP
  • Corps hexagonal
    55.0
  • Longueur totale
    45.0
  • Profondeur du filetage
    30.3
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à BSPP
  • Mot-clé de description
    1 in Female British Standard Pipe Parallel x 1-1/2 in Male British Standard Pipe Parallel
  • Style de fin 1
    Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1–11
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1-1/2–11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    9023_AFFICHAGE

Aperçu

Description du fabricant
9023-24-16 RÉDUCTEUR MBSPP-FBSPP

Vous pourriez également aimer