Motion
2403CF
Palan électrique à chaîne ValuStar - Série ValuStar, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 20 pi, 1 ph, 115 V, vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI03758628
N° MFR2403CF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne ValuStar - Série ValuStar, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 20 pi, 1 ph, 115 V, vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI03758628
N° MFR2403CF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14-1/4 po
  • Longueur du boîtier
    16-1/16 po
  • Largeur du boîtier
    8-3/4 po
  • Hauteur de levage
    20 pi
  • Poids de l’outil
    60 lb
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Hoistaloy®
  • Fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    043927329625
  • Vitesse de levage maximale
    16 pi/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    1
  • Série
    ValuStar
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
2403CF PALAN À CHAÎNE CHOISI 1/2TON 16FPM 11
  • Roue élévatrice entièrement usinée et traitée thermiquementavec guides de chaîne durcis pour un fonctionnement en douceur et une usure réduite de la chaîne
  • Élévateur standard 10, 15 et 20 pi
  • Longueur du cordon d’alimentation de 5 pi
  • Frein AC à étrier robuste
  • Poste de commande NEMA 4 robuste, circuit de commande 115volt
  • Facile à installer et à entretenir
  • Chaîne de levage Hoistaloy pour un fonctionnement en douceur et une durée de vie maximale de la chaîne
  • Système de freinage régénératif efficacepour éviter la production de chaleur dans le groupe motopropulseur
  • Moteur de service de palan fermé
  • Durée de vie du train d’engrenages lubrifié avec de la graisse non oxydante
  • Crochets de type loquet
  • Suspension à crochet standard
  • Train d’engrenages entièrement usiné et traité thermiquement
  • Dispositif de protection contre les surcharges standard
  • H3 service-1 phase; H-4 service-3 phases
  • Garantie à vie
  • Valeur métrique
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon