Motion
ZAS6215F  2 15/16 ROULEAU À BLOC-COUSSIN

REXNORD INC
ZAS6215F 2 15/16 PILLOWBLOCK ROLLER

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03758719
N° MFRZAS6215F 2 15/16 PILLOWBLOCK ROLLER
Prix4,754.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAS6215F 2 15/16 PILLOWBLOCK ROLLER

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03758719
N° MFRZAS6215F 2 15/16 PILLOWBLOCK ROLLER
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
Prix4,754.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    10.4375 po
  • Largeur totale
    4.5313 po
  • Poids
    26.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699902242
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699902242

Aperçu

Description du fabricant
ZAS6215F ND PB 4BLT FLT 6000 ADPBG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon