Motion
ZPS6407YF  4 7/16 ROULEAU À OREILLER, BRG

REXNORD INC
ZPS6407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03760240
N° MFRZPS6407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
Price$15,718.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS6407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03760240
N° MFRZPS6407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$15,718.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.7500 po
  • Bore Diameter  
    4-7/16 po
  • Overall Height  
    11.6250 po
  • Overall Length  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    119 lb

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699905120
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699905120

Aperçu

Description du fabricant
ZPS6407YF HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like