Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.250 po
- Longueur totale14.000 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids65.00 lb
Details
- Intensité25.0 A
- Interrupteur de commandeMoteur et vanne à distance
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.12000 tr/min
- Puissance nominale1-1/8 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE55
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po290/89 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2704 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po256 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po274 po3/min
- Débit typique à 700 lb/po2440 po3/min
- Débit typique à Psi max.56 po3/min
- CUP_NON662536190756
- Capacité d’huile utilisable525.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneLe piston du cylindre avance lorsque le solénoïde est hors tension et que la pompe fonctionne. Lorsque le solénoïde est sous tension, l'huile est dirigée vers le réservoir et le piston revient. Pour la position « maintien », la pompe est arrêtée avec le solénoïde hors tension.
- Numéro de pièce de la vanne9579
- Type de vanneÉlectrovanne 3-Way, 2-Position
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 2-Position / maintien avancé
- Tension110/115 V
Aperçu
Description du fabricant
PE552S POMPE, ELEC 110/115V 50/60HZ
- Pompe à usages multiples robustes pour construction lourde et béton soumis à des contraintes jusqu’à 200 tonnes
- Moteur universel de 1-1/8 hp, 12,000 tr/min, 110/115 volts, 50/60 Hz; consomme 25 ampères à pleine charge, commence à une tension réduite. Homologué CSA pour une utilisation intermittente
- Télécommande de moteur de 10 pieds (sauf PE552S qui possède un moteur et une commande de soupape à distance de 25 pieds)
- Véritable soupape de décharge pour une plus grande efficacité de la pompe, permettant des débits plus élevés au maximum
- Réservoirs disponibles dans des tailles allant jusqu’à 10 gallons
- Léger et portable. Meilleur rapport poids/performance de toutes les pompes Power Team
- Le système « Assembler sur commande » de Power Team vous permet de choisir parmi une vaste gamme de composants préfabriqués et prêts à l’emploi pour construire une pompe personnalisée répondant à des exigences spécifiques. En sélectionnant des composants standard, vous obtenez une pompe « personnalisée » sans prix « personnalisés ». Toutes les pompes sont entièrement assemblées, moins d’huile et prêtes pour le travail
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité