Motion
920 4.11/1 STD SP 2.000

HUB CITY INC
920 4.11/1 STD SP 2.000

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 920 4.11/1 STD SP 2.000 - Type d’engrenage spiralé, taille du réducteur 920 , simple, 4.11:1 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI03761276
N° MFR920 4.11/1 STD SP 2.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
920 4.11/1 STD SP 2.000

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 920 4.11/1 STD SP 2.000 - Type d’engrenage spiralé, taille du réducteur 920 , simple, 4.11:1 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI03761276
N° MFR920 4.11/1 STD SP 2.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    12.0000 po
  • Longueur du boîtier
    20.5000 po
  • Largeur du boîtier
    12.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    920
  • Débit maximal tr/min
    425.8000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9780 po-lb
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    4.11:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    143.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    920 4.11/1 STD SP 2.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007687
  • Puissance d’entrée maximale
    66 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    ICD

Aperçu

Description du fabricant
0220-04407 920 BOÎTE D’ENGRENAGES 4.11 :1RATIO
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Système de lubrification des roulements « Counter Flow » de Hub City
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) de type différentiel