Motion
5581-300

Federal Hose
5581-300

Flexible de liquide de refroidissement - 3 po de diamètre intérieur, type de flexible de liquide de refroidissement
N° D’ARTICLE MI03761389
N° MFR5581-300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Federal Hose
5581-300

Flexible de liquide de refroidissement - 3 po de diamètre intérieur, type de flexible de liquide de refroidissement
N° D’ARTICLE MI03761389
N° MFR5581-300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    1.04 lb par pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.39 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de renfort de tuyau
    Quatre épaisseurs de silicone
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Tuyau fédéral
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
5581-300 X 3FT. TUYAU EN SILICONE