Motion
KHNVN-G2-2233-12X

HYDAC CORP
KHNVN-G2-2233-12X

Robinet à bille 00702157 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué nickel, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03762245
N° MFRKHNVN-G2-2233-12X
Prix114.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHNVN-G2-2233-12X

Robinet à bille 00702157 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué nickel, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03762245
N° MFRKHNVN-G2-2233-12X
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
Prix114.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    112.5 mm
  • Taille du port
    2 BSPP

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton plaqué nickel
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00702157
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/FPM
  • Série
    KHNVN
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
KHNVN-G2-2233-12X
  • Perçage à bille à passage intégral pour un débit sans restriction
  • Corps SS 2 pièces en fonte de placement
  • Tige anti-éclatement
  • Assemblage compact
  • Dispositif de verrouillage
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon