Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.27 po
- Longueur totale4.13 po
- Largeur totale1.37 po
- Taille du port3/8 BSPP
Détails
- ActionAction directe
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de clapet antiretourAvec clapet antiretour de dérivation
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Catalogue du fabricantfile :///C :/Users/ic063685/Downloads/e5116_srvr-srvrp-08-20 %20(5).pdf
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Débit maximum6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Pression de service maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne
- Compensation de pressionPression compensée
- Trousse de joint555091
- Matériau du jointFPM, Fluoroélastomère
- TypeAiguille
Aperçu
- Pour réguler la vitesse des charges indépendamment de la pression
- Pour limiter la vitesse maximale de l’équipement de levage
- Pour limiter le débit des circuits de commande d’huile dans le circuit principal et hors ligne
- Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
- Choix de cinq tailles pour une adaptabilité optimale au système
- Installation peu encombrante
- Version nickelée offerte en option (SRVR-10 à 16, SRVRP-10 et 12)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation