Spécifications
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Pression de fissuration75 psi
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum80 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Viscosité maximale380 mm2/sec
- Type de montageEn ligne
- Matériau du jointFluoroélastomère
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation