Motion
KHB-16SR-1112-09X

HYDAC CORP
KHB-16SR-1112-09X

Robinet à bille 00854764 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6092 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, sans poignée
N° D’ARTICLE MI03762358
N° MFRKHB-16SR-1112-09X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB-16SR-1112-09X

Robinet à bille 00854764 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6092 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, sans poignée
N° D’ARTICLE MI03762358
N° MFRKHB-16SR-1112-09X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    86 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    M24x1.5
  • Poids
    1.4

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Sans poignée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6092 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Série
    KHB
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHB-16SR-1112-09X
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Connexions BSP ou DIN2353
  • Boîtiers en acier au carbone ou en acier inoxydable
  • Boîtier de bloc : Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé : Tailles 32 - 50
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 7250 psi (500 bar) selon la taille de la vanne et les matériaux de joint sélectionnés
  • Plage de température : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon