Motion
0150 R 020  ECON2

HYDAC CORP
0150 R 020 ECON2

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 20 microns, débit maximal de 39 gal/min
N° D’ARTICLE MI03763017
N° MFR0150 R 020 ECON2
Prix138.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0150 R 020 ECON2

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 20 microns, débit maximal de 39 gal/min
N° D’ARTICLE MI03763017
N° MFR0150 R 020 ECON2
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
Prix138.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0150
  • Hauteur
    10.1000 po,257 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8660 po,22 mm
  • Longueur
    10.1000 po,257 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po,50.80 mm
  • Diamètre total
    2.0000 po,52 mm
  • Longueur totale
    10.1000 po, 257 mm
  • Largeur
    2.0000 po,52 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Veuillez consulter l’usine pour l’utilisation de fluides synthétiques
  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Ligne de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    39 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Ecomicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0150 R 020 ECON2
  • Construction entièrement en plastique - Remarque : la vanne de dérivation dans le capuchon d’extrémité contient un ressort en métal pour un fonctionnement efficace. Le ressort peut être retiré si l’élément est écrasé
  • Des éléments HYDAC standard de tailles 1300R et 2600R avec des valeurs nominales absolues de 3 et 10 microns sont disponibles
  • (Légère) pour faciliter la manipulation pendant l’expédition et l’entretien
  • Réglage de la vanne de dérivation 43 psi (3 bars)
  • 145 psi (10 bar) de pression nominale d'effondrement de l'élément
  • Compatible avec la plupart des fluides hydrauliques et de lubrification
  • Compatible avec une application de fluide à base d’eau élevée
  • Couture de support soudée avec le procédé de soudage ultrasonique breveté HYDAC, qui empêche la migration du support
  • Bx(c) ≥ 1000 cote de filtration absolue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté