Motion
DF ON 60TC3A1.0/3B6

HYDAC CORP
DF ON 60TC3A1.0/3B6

Filtre hydraulique haute pression 02055476 - série DF, taille 60 , 3 microns, 16 gal/min, Optimicron®, 6090 psi max., sans indicateur - port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03763126
N° MFRDF ON 60TC3A1.0/3B6
Prix888.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DF ON 60TC3A1.0/3B6

Filtre hydraulique haute pression 02055476 - série DF, taille 60 , 3 microns, 16 gal/min, Optimicron®, 6090 psi max., sans indicateur - port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03763126
N° MFRDF ON 60TC3A1.0/3B6
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
Prix888.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    189.5 mm
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT
  • Taille
    60
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre haute pression standard HYDAC. Grand choix de modèles et d’éléments,et de caractéristiques en option. Conception de logement non soudé.
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    17400 psi
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    6090 psi à 1 million de cycles
  • Valeur nominale du filtre
    3 microns
  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur - Port bouché
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    6090 psi
  • Type de support
    Optimicron®
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    DF
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
DF ON 60TC3A1.0/3B6
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Choix entre NPT, BSPP, bossage de joint torique à filetage droit SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60 - 1320) pour une installation facile avec une flexibilité maximale
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone et caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée ou le couvercle (sur les cuvettes de 2 pièces) monté sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon située dans la tête du filtre assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit (sans dérivation disponible en option)
  • Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix
  • Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté