Spécifications
Dimensions
- Longueur totale490 mm
- Port 1 taille/typeSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Taille280
- Poids36.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesFiltre haute pression standard HYDAC. Grand choix de modèles et d’éléments,et de caractéristiques en option. Conception de logement non soudé.
- Matériau de la cuvetteAcier
- Style de bolBol une pièce
- Pression d’éclatement17110 psi
- Cote d’affaissement290 psid
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression de fatigue6090 psi à 1 million de cycles
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Type de filtreHaute pression en ligne
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteFonte ductile
- Type d’indicateurInterrupteur électrique et lumière DEL - SPDT - 24V
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum74 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale6090 psi
- Type de supportOptimicron®
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Configuration de montageEn ligne filetée
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieDF
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Pression de déclenchement72 psid
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
Aperçu
- La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
- Choix entre NPT, BSPP, bossage de joint torique à filetage droit SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60 - 1320) pour une installation facile avec une flexibilité maximale
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone et caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
- La cuvette vissée ou le couvercle (sur les cuvettes de 2 pièces) monté sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu
- Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
- Une vanne de dérivation de type champignon située dans la tête du filtre assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit (sans dérivation disponible en option)
- Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix
- Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure