Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince1.65 po
- Taille de la pince4
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau de 1-1/4 po, tube de 42 mm
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage lisse
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de pince, insert en élastomère, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
- Matériau du matériel de fixationAcier
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince de tube/tuyau robuste avec insertion en caoutchouc
- Type de pinceCollier de serrage - usage intensif, collier de serrage - style insert en caoutchouc, collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - style insert en caoutchouc
- Numéro de catalogue du fabricant02059563
- Type de montageModule d’empilage
- Type de filUNC
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure