Motion
DVP-16-01.X/S-M

HYDAC CORP
DVP-16-01.X/S-M

Vanne de régulation de débit - à action directe, montage sur collecteur, 5000 psi, 48 gal/min, +212 °F, montage sur collecteur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03765108
N° MFRDVP-16-01.X/S-M
Prix435.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DVP-16-01.X/S-M

Vanne de régulation de débit - à action directe, montage sur collecteur, 5000 psi, 48 gal/min, +212 °F, montage sur collecteur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03765108
N° MFRDVP-16-01.X/S-M
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
Prix435.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.45 po
  • Longueur totale
    3.68 po
  • Largeur totale
    2.76 po
  • Taille du port
    Monté sur collecteur

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse de montage sur panneau
  • Action
    Action directe
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de clapet antiretour
    Sans
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    48 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Collecteur
  • Trousse de joint
    555093
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
DVP-16-01.X/S-M
  • Corps plaqué zinc taille 16 et moins
  • Joints FPM (fluoroélastomère)
  • Axe de commande à fentes pour des réglages de débit précis et linéaires
  • Conception exclusive de la broche de sécurité
  • Axe à code couleur pour un contrôle précis du débit
  • Des clapets guidés pour un fonctionnement plus fluide sans bavures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon